Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-10-B/4-N

  • ERIKS:14735589
  • Hersteller:1020022569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,41 €/ Stückexkl. MwSt

83,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-G-10-B/4-N
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm