Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-070-G-05-B/4-B6.0

  • ERIKS:14735588
  • Hersteller:1020022561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,18 €/ Stückexkl. MwSt

96,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-070-G-05-B/4-B6.0
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
203 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm