Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-046-N-20-B/2

  • ERIKS:14043643
  • Hersteller:1020020530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-046-N-20-B/2
Grösse
46
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm