42,59 €/ Stückexkl. MwSt
50,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-046-G-10-B/4-B6.0 |
Grösse | 46 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 229 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |