Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-045-G-20-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043628
  • Hersteller:1020022538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,34 €/ Stückexkl. MwSt

55,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-045-G-20-B/4-B6.0
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
74 mm