111,98 €/ Stückexkl. MwSt
133,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-045-B-100-B/3 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |