128,26 €/ Stückexkl. MwSt
152,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-040-Q-15-B/4-OBE |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 15 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 221 mm |
Innendurchmesser | 40.3 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |