Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-040-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:13906284
  • Hersteller:1020016153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,26 €/ Stückexkl. MwSt

152,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-040-Q-10-B/4-OBE
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
221 mm
Innendurchmesser
40.3 mm
Außendurchmesser
88 mm