Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-030-A-20-V/3

  • ERIKS:14735540
  • Hersteller:1020003739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,44 €/ Stückexkl. MwSt

164,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-030-A-20-V/3
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm