Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-S-50-V/2

  • ERIKS:12352940
  • Hersteller:6100108103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,78 €/ Stückexkl. MwSt

75,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-S-50-V/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
51.5 mm