25,33 €/ Stückexkl. MwSt
30,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | RE |
Kennziffer | RE-014-G-10-B/4 |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 103 mm |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 51.5 mm |