Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-014-B-25-B/3

  • ERIKS:13906270
  • Hersteller:1020003404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,56 €/ Stückexkl. MwSt

60,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-014-B-25-B/3
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
103 mm
Innendurchmesser
22.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm