Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RE-004-G-20-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043561
  • Hersteller:6100015725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,37 €/ Stückexkl. MwSt

25,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RE
Kennziffer
RE-004-G-20-B/4-B6.0
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
54 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm