Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-1500-E-05-B/4

  • ERIKS:14737000
  • Hersteller:1020022374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

450,51 €/ Stückexkl. MwSt

536,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-1500-E-05-B/4
Grösse
1500
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
825 mm
Innendurchmesser
157 mm
Außendurchmesser
203 mm