Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement RA-090-E-20-B/4

  • ERIKS:14736990
  • Hersteller:1020022360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,95 €/ Stückexkl. MwSt

46,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
RA
Kennziffer
RA-090-E-20-B/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
150 mm
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
72 mm