Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-630-E-16-B/4

  • ERIKS:14736054
  • Hersteller:1020022341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

278,92 €/ Stückexkl. MwSt

331,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-630-E-16-B/4
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
70.3 mm
Außendurchmesser
139.5 mm