Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-250-K-10-B

  • ERIKS:14736043
  • Hersteller:1020005997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,35 €/ Stückexkl. MwSt

94,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-250-K-10-B
Grösse
250
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm