Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-E-25-B/4

  • ERIKS:14736036
  • Hersteller:1020022302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,55 €/ Stückexkl. MwSt

114,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-E-25-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm