Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-160-E-10-V/4

  • ERIKS:14043497
  • Hersteller:1020018792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,82 €/ Stückexkl. MwSt

123,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-160-E-10-V/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
52.3 mm
Außendurchmesser
109.5 mm