Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-100-K-10-B

  • ERIKS:13886864
  • Hersteller:1020001078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,14 €/ Stückexkl. MwSt

56,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-100-K-10-B
Grösse
100
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm