Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-100-E-10-B/4

  • ERIKS:13886862
  • Hersteller:1020022284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,87 €/ Stückexkl. MwSt

71,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-100-E-10-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm