40,79 €/ Stückexkl. MwSt
48,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-063-K-25-B |
Grösse | 63 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 159 mm |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |