Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NR-063-E-03-V/4

  • ERIKS:14043483
  • Hersteller:1020022261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,17 €/ Stückexkl. MwSt

79,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NR
Kennziffer
NR-063-E-03-V/4
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
58 mm