706,56 €/ Stückexkl. MwSt
840,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-630-F-16-B/4 |
Grösse | 630 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 60.3 mm |
Außendurchmesser | 99.7 mm |