Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-400-E-10-V/4

  • ERIKS:14735984
  • Hersteller:1020022230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,29 €/ Stückexkl. MwSt

200,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-400-E-10-V/4
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm