Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-K-25-B

  • ERIKS:14735982
  • Hersteller:1020008023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,40 €/ Stückexkl. MwSt

274,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-250-K-25-B
Grösse
250
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm