Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-160-E-03-B/4

  • ERIKS:14735963
  • Hersteller:1020022189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,78 €/ Stückexkl. MwSt

136,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-160-E-03-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm