Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-E-03-B/4

  • ERIKS:13886743
  • Hersteller:1020022149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,54 €/ Stückexkl. MwSt

72,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-063-E-03-B/4
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm