Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-B-100-B

  • ERIKS:14735918
  • Hersteller:1020015140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,55 €/ Stückexkl. MwSt

98,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-B-100-B
Grösse
40
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm