Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-K-10-B

  • ERIKS:14735917
  • Hersteller:1020003386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,86 €/ Stückexkl. MwSt

48,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
ML
Kennziffer
ML-070-K-10-B
Grösse
70
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
129 mm
Innendurchmesser
33.7 mm
Außendurchmesser
82 mm