Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement MD-025-B-60-B

  • ERIKS:14736969
  • Hersteller:1020003367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,90 €/ Stückexkl. MwSt

228,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
MD
Kennziffer
MD-025-B-60-B
Grösse
25
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
198 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
70 mm