Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-035-B-40-B

  • ERIKS:14735909
  • Hersteller:1020003199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,49 €/ Stückexkl. MwSt

148,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-035-B-40-B
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192.5 mm
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
74 mm