Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-020-B-25-B

  • ERIKS:14735900
  • Hersteller:1020003181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,99 €/ Stückexkl. MwSt

167,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-020-B-25-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.5 mm
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
74 mm