Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-008-K-20-B

  • ERIKS:14735890
  • Hersteller:1020003159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,98 €/ Stückexkl. MwSt

40,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-008-K-20-B
Grösse
8
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
128 mm
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
53.5 mm