Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-005-B-40-B

  • ERIKS:14735876
  • Hersteller:1020000980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,82 €/ Stückexkl. MwSt

53,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-005-B-40-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
70 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm