Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-005-A-05-B

  • ERIKS:14735871
  • Hersteller:1020003135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,38 €/ Stückexkl. MwSt

106,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-005-A-05-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
70 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm