Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-003-K-10-B

  • ERIKS:14735869
  • Hersteller:1020003130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,17 €/ Stückexkl. MwSt

18,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-003-K-10-B
Grösse
3
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
50 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm