Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-100-E-10-B/4

  • ERIKS:14297184
  • Hersteller:1020022063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,89 €/ Stückexkl. MwSt

161,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-100-E-10-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm