Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-090-L-10-B

  • ERIKS:14735838
  • Hersteller:1020003104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,85 €/ Stückexkl. MwSt

147,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-090-L-10-B
Grösse
90
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
424 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm