Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-050-E-10-V/4

  • ERIKS:14043349
  • Hersteller:1020022051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,96 €/ Stückexkl. MwSt

139,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-050-E-10-V/4
Grösse
50
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
204.5 mm
Innendurchmesser
89 mm
Außendurchmesser
150 mm