Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-045-L-20-B

  • ERIKS:14735817
  • Hersteller:1020003087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,58 €/ Stückexkl. MwSt

81,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-045-L-20-B
Grösse
45
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
115.5 mm