Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement AD-030-B-40-B

  • ERIKS:13820856
  • Hersteller:1020003053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,85 €/ Stückexkl. MwSt

198,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
AD
Kennziffer
AD-030-B-40-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
83 mm