Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Rohrleitungseinbau DV-10-B-G-PM

  • ERIKS:13847890
  • Hersteller:1910003638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DV Rohrleitungseinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

31,92 €/ Stückexkl. MwSt

37,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
DV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR