Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselventil Plattenaufbau DVP-08-B

  • ERIKS:14870937
  • Hersteller:1910000352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DVP Plattenaufbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

46,17 €/ Stückexkl. MwSt

54,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
DVP
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR