Eriks
STAUFF

STAUFF Drosselrückschlagventil Plattenaufbau DRVP-10-B

  • ERIKS:14245329
  • Hersteller:1910000361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselrückschlagventil Typ DRVP Plattenaufbau.
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in Richtung A-B.
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar.
  • Öffnungsdruck: 0,5 bar (4,5 bar auf Anfrage erhältlich).
  • Kontermutter für den Schalttafeleinbau erhältlich (PM)
Zur Liste hinzufügen

91,69 €/ Stückexkl. MwSt

109,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
DRVP
Version
Plattenaufbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Öffnungsdruck
0,5 bar
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR