Eriks
STAUFF

STAUFF Drossel- und Absperrventil Steuerblockeinbau DVE-12-B-B

  • ERIKS:1058125
  • Hersteller:1910000369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Drosselventil Typ DVE Steuerblockeinbau
  • Drosseln oder Absperren flüssiger Medienströme in beide Richtungen
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
Zur Liste hinzufügen

47,05 €/ Stückexkl. MwSt

55,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
DVE
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Ohne Rückschlagventil
Typ Einstellung
Knopf
Höhlung
3/4" BSP
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
140 l/min
Material
Stahl
Dichtungsmaterial
NBR