2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,77 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | CRA |
Gruppe | 1-8/1D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 16 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 6 |
H1 | 6 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 20.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 40 mm |