Eriks
STAUFF

STAUFF Bajonettflansch 39mm EBF-1

  • ERIKS:14734989
  • Hersteller:1910003586
Image 1
Ermöglicht eine um 24 mm oder 54 mm erhöhte Position des Einfüll- und Belüftungsfilters und schützt so das Luftfilterelement vor Verstopfen durch zunehmende Verschmutzung auf dem Behälterdeckel

Kompatibilität
  • Passend für Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80 und SPBN (Bajonett-Version)
  • Ersetzt den bestehenden Bajonett-Flansch
Werkstoffe
  • Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,60 €/ Stückexkl. MwSt

5,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
EBF
Material
Stahl
Spritzschutz
Nein
Kennziffer
EBF-1