Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschraubendreher lang - 7mm

  • ERIKS:14539876
  • Hersteller:10765-7
Image 1
DIN ISO 2936, für Innensechskantschrauben, extra lange Ausführung, Chrom-Vanadium, vernickelt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
7 mm
Länge
190 mm
Gewicht
74 g