Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschraubendreher HI-LOK - 1/16"

  • ERIKS:12313925
  • Hersteller:10759A/1-1/16
Image 1
Mit Sechskantspitze zu Knarre No 415SGH, patentiert.
Zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet.
Zur Liste hinzufügen

6,03 €/ Stückexkl. MwSt

7,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAHLWILLE
Serie
HI-LOK™
Typ
L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
1/16 in
Länge
50 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Typ
Winkelschlüssel
Gewicht
5 g
Länge kurzer Schenkel
50